Beli timbangan digital 2 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Mega Floor Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp5.199.900

    SOJIKYO Mega Floor Scale
    Deskripsi:
    Indikator timbangan XK3190-A12 + (E) mengadopsi kecepatan cepat, presisi tinggi Σ-Δ A / D teknologi konversi dan teknologi perangkat lunak anti-getaran khusus, banyak digunakan dalam skala platform elektronik, timbangan lantai elektronik, skala konversi mekanik-elektronik dan sebagainya sistem penimbangan statis dilengkapi dengan 1-4 sel beban.
    atribut:
    • Type: Timbangan Lantai Elektronik Nirkabel
    • Keyboard: 6 Kunci
    • Unit Measuring: Kg/ Lb/ Oz/ lainnya
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  2. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  3. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  4. MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Mulai

    Rp28.999.900

    MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Deskripsi:
    Built in thermal printer: allow single weigh, fixed printing format, not support printing record checkingCalibration switch codeRS232 communication interface, multi communication protocolPower on auto zero-setting range, manual zero-setting range can be set separately, zero tracing can be setDigital load cell SN checking, overload record checking functionAutomatic manual and corner-difference and adjustmentRandom charging by indicatorEncryption function is available while load cell and indicator is communicatingEquipped with EMC protectionInput password before calibration and adjustingSupport regular shutdown, random code decryption functionAuto networking and auto auto-creating weighing scale systemPlastic housingClock function: year, month, date, hour, minute, second, auto leap year, leap monthSupport accumulation, clear, unit switching, by function key checking, printing accumulation data, times..etc
    atribut:
    • Serial Communication Interface: RS232. 600-19200bps optional
    • Digital Load Cell Connection Quantity (pcs): 1-4
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60, Storage Humidity :≤95% (RH)
    • Digital Load Cell Power Supply (V/mA): DC 12/750
    • Display: 6 LED digital tube with 1.2 inch red light, 7 state instruction
    • Transmission Speed Rate (bps): 19200
    • Indicator Power Supply (V/Hz): 110V-200/50, Switch power supply
  5. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  6. DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

  7. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  8. TORA Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp999.900

    TORA Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Penimbangan kapasitas besar dengan tampilan digital yang mudah dibaca. Cocok untuk penggunaan industri, pergudangan, dan logistik.
  9. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  10. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  11. SOJIKYO Movable Floor Scale
    Mulai

    Rp3.399.900

    SOJIKYO Movable Floor Scale
    Deskripsi:
    Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 52x60
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci dengan 1 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  12. Digi Digital Scale Weighing Platform (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Digi Digital Scale Weighing Platform (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    - Selectable automatic shut off time- Intelligent power control- Rechargeable battery for 40 hours(option)- kg/lb Conversion- Advanced weighing technology
    atribut:
    • Power Source (V): AC 240/230/220, 117/100 (Factory Option) DC 6, 2.8Ah rechargeable battery (optional)
    • Display: LED
    • Resolution: 1/3000
    • Operating Temperature (°C): -10 to +40
    • Operating Humidity (%RH): 15-85
    • Power Consumption (W): 18 (when using AC power), 3 (when using rechangeable battery)
Daftar Harga timbangan digital 2 ton Terbaru November 2026
Acas Digital Floor Scale (Timbangan Lantai Digital)Rp2.599.900
SOJIKYO Mega Floor ScaleRp5.199.900
ACIS Timbangan Lantai Baja Ringan (Timbangan Lantai Industrial)Rp17.999.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
CAS Floor Scale + IndikatorRp14.999.900
MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)Rp28.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
Quattro Timbangan LantaiRp14.999.900
DAIJIN Digital Scale Digital Sitting (Timbangan Digital)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)